Prodotti /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3FA5148
Cod. Produttore
A5148
Cod. EAN
8015466126999

Informazioni di prodotto

KIT LED i3F 76,A3F 91,A3F 93-L1265-2x18W
Kit LED composto da moduli I3F 76, A3F 91 e A3F 93, progettato per offrire soluzioni di illuminazione efficienti e di alta qualità. Questo kit integra componenti LED avanzati che garantiscono una lunga durata, un basso consumo energetico e prestazioni affidabili. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'illuminazione brillante e uniforme, il prodotto si distingue per la facilità di installazione e la compatibilità con diversi sistemi. La combinazione dei moduli inclusi assicura versatilità e adattabilità in vari contesti di utilizzo professionale. Descrizione del produttore: Il KIT LED I3F 76,A3F 91-93-L1265-2X18 rappresenta una soluzione innovativa per l'illuminazione efficiente e versatile. Realizzato con materiali di alta qualità, questo kit è progettato per garantire un'illuminazione duratura e affidabile. I LED offrono un'illuminazione brillante, contribuendo a ridurre il consumo energetico e a migliorare l'efficienza energetica complessiva. La compatibilità con diverse applicazioni di installazione rende questo kit estremamente versatile, adatto per una varietà di ambienti, sia residenziali che commerciali. Grazie alla sua progettazione intelligente, il KIT LED è facile da installare e integrare in qualsiasi sistema elettrico esistente, assicurando una performance ottimale. Scegliere il KIT LED I3F significa optare per una soluzione di illuminazione che non solo soddisfa le esigenze attuali, ma è anche in linea con le tendenze moderne di sostenibilità e risparmio energetico.

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

235 mm

lunghezza

1265 mm

altezza/profondità

105 mm

uscita della luce

Diretto

Potenza totale

40 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

5549 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Produttore

KIT LED I3F 76 A3F 91-93 moduli alta efficienza consumo ridotto installazione rapida