Prodotti /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3FA5117
Cod. Produttore
A5117
Cod. EAN
8015466126975

Informazioni di prodotto

KIT LED i3F 76, A3F 91 - L1565-2x30W
KIT LED compatto e versatile, progettato per l’illuminazione efficiente di ambienti elettrici. Include due moduli LED da 30 watt ciascuno, garantendo una luce intensa e uniforme con un basso consumo energetico. Ideale per applicazioni industriali e commerciali che richiedono affidabilità e durata nel tempo. La struttura è realizzata con materiali resistenti, ottimizzati per un’installazione semplice e sicura. Questo kit assicura prestazioni elevate e un’illuminazione di qualità, contribuendo a ridurre i costi energetici e migliorare la visibilità negli spazi di lavoro. Descrizione del produttore: KIT LED i3F 76, A3F 91 - L1565-2x30W

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

235 mm

lunghezza

1565 mm

altezza/profondità

105 mm

uscita della luce

Diretto

Potenza totale

70 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

8718 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Produttore

KIT LED compatto 2x30W per illuminazione efficiente ambienti industriali e commerciali