Prodotti /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3FA5311
Cod. Produttore
A5311
Cod. EAN
8015466138107

Informazioni di prodotto

Kit LED Beta 430 - L1551- 3X65W AMPIO
Kit LED Beta 430 modello L1551 con potenza totale di 3x65W AMP, progettato per offrire un'illuminazione efficiente e duratura. Questo kit LED rappresenta una soluzione ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'illuminazione potente e affidabile, garantendo prestazioni elevate e risparmio energetico. La tecnologia LED assicura una lunga durata e una ridotta manutenzione, rendendo il prodotto adatto a diverse esigenze nel settore dell'illuminazione elettrica. Descrizione del produttore: Kit LED Beta 430 - L1551- 3X65W AMPIO

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

430 mm

lunghezza

1551 mm

altezza/profondità

159 mm

uscita della luce

Diretto

Potenza totale

200 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

27804 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Produttore

Kit LED Beta 430 L1551 3x65W illuminazione efficiente per applicazioni elettriche