Prodotti /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3FA5308
Cod. Produttore
A5308
Cod. EAN
8015466138084

Informazioni di prodotto

Kit LED Beta 430 - L1551- 2X65W AMPIO
Kit LED Beta 430 con potenza totale di 130W, composto da due moduli da 65W ciascuno. Progettato per garantire un'illuminazione efficiente e duratura, ideale per applicazioni elettriche che richiedono alta luminosità e risparmio energetico. La struttura compatta e la tecnologia LED assicurano un funzionamento affidabile e una lunga durata nel tempo. Questo kit rappresenta una soluzione avanzata per l'illuminazione tecnica, combinando prestazioni elevate e consumi ridotti. Descrizione del produttore: Kit LED Beta 430 - L1551- 2X65W AMPIO

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

430 mm

lunghezza

1551 mm

altezza/profondità

159 mm

uscita della luce

Diretto

Potenza totale

133 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

18872 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Produttore

Kit LED Beta 430 130W 2 moduli 65W illuminazione tecnica risparmio energetico