Prodotti /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3FA5215
Cod. Produttore
A5215
Cod. EAN
8015466138060

Informazioni di prodotto

Kit LED i3F 75,A3F 90 - L1565 - L 2x40W AMPIO + PC
Kit LED composto da moduli luminosi ad alta efficienza con potenza di 40W ciascuno, progettato per garantire un'illuminazione uniforme e brillante. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono soluzioni di illuminazione moderne e a basso consumo energetico, questo kit assicura durata e affidabilità grazie ai materiali di qualità utilizzati. La configurazione modulare facilita l'installazione e la manutenzione, rendendo il prodotto adatto a diversi ambienti professionali. Descrizione del produttore: Kit LED i3F 75,A3F 90 - L1565 - L 2x40W AMPIO + PC

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

235 mm

lunghezza

1565 mm

altezza/profondità

135 mm

uscita della luce

Diretto

Potenza totale

84 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

11988 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Produttore

Kit LED 2x40W alta efficienza modulare per illuminazione professionale elettrica