Prodotti /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3FA5026
Cod. Produttore
A5026
Cod. EAN
8015466126883

Informazioni di prodotto

KIT LED i3F 75, A3F 90-L1565 - 2x30W+PC
Kit LED composto da due moduli con potenza di 30 watt ciascuno, progettato per garantire un'illuminazione efficiente e di alta qualità. Il prodotto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono soluzioni luminose performanti e affidabili. La tecnologia LED assicura un basso consumo energetico e una lunga durata, rendendo questo kit una scelta sostenibile e conveniente per ambienti professionali e industriali. Descrizione del produttore: Il KIT LED I3F 75, A3F 90-L1565 - 2X30 rappresenta una soluzione innovativa per l'illuminazione efficiente e sostenibile. Questo kit è progettato per offrire un'illuminazione di alta qualità, ideale per ambienti che richiedono una luce chiara e brillante. La tecnologia LED garantisce un consumo energetico ridotto, contribuendo a un risparmio significativo sui costi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, il kit è resistente e durevole, assicurando prestazioni ottimali nel tempo. La sua versatilità lo rende adatto a diverse applicazioni, rendendolo perfetto per l'uso in uffici, negozi e spazi commerciali. Grazie al design compatto e moderno, il KIT LED si integra facilmente in qualsiasi ambiente, offrendo non solo funzionalità ma anche un tocco di stile. Scegliere questo kit significa optare per una soluzione di illuminazione che combina efficienza energetica, durata e un'illuminazione di alta qualità, ideale per soddisfare le esigenze più diverse.

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

235 mm

lunghezza

1565 mm

altezza/profondità

135 mm

uscita della luce

Diretto

Potenza totale

70 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

8790 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Produttore

KIT LED 2 moduli 2x30W illuminazione efficiente uffici negozi spazi commerciali