Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI0K30389.B
Cod. Produttore
0K30389.B
Cod. EAN
8007352735934

Informazioni di prodotto

Kit Lampada+IR scendiletto LED bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Kit lampada segnapasso contenente: 1 lampada segnapasso 30389.B e 1 interruttore IR scendiletto 30186.B

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

assorbimento di potenza

1 W

qualità del materiale

Materiale termoplastico

colore del corpo luminoso

Bianco

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

codice RAL (simile)

9016

Con lampada inclusa

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

altezza dell'apparecchio

52,8 mm

Numero moduli da frutto

2