Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Cod. Rexel
Z5NEXI-IP
Cod. Produttore
NEXI-IP
Cod. EAN
3660191600501

Informazioni di prodotto

  • Protezione: IP65
  • Materiale: Plastica alta qualità
  • Colore: Bianco
  • Applicazione: Illuminazione LED
  • Serie: None
  • Durata: Elevata
  • Design: Elegante e moderno
  • Uso: Industriale e domestico
Kit di alloggiamento protettivo realizzato in plastica di alta qualità, dal colore bianco, progettato per garantire una protezione IP65 efficace. Ideale per applicazioni elettriche, assicura resistenza agli agenti esterni e una lunga durata nel tempo, proteggendo componenti LED come NEXITECH e NEXILITE. La struttura robusta e il design funzionale lo rendono perfetto per ambienti che richiedono sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Il KIT IP65 NEXITECH LED / NEXILITE rappresenta una soluzione innovativa per l'illuminazione. Realizzato in plastica di alta qualità, questo alloggiamento protettivo è progettato per garantire resistenza e durata. Il colore bianco conferisce un aspetto elegante e moderno, rendendolo adatto a qualsiasi ambiente. Con la sua classificazione merceologica, questo prodotto è ideale per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate nel settore elettrico. Scoprite l'eccellenza del design e della funzionalità con il NEXI-IP.

colore

Bianco

larghezza

125 mm

altezza

53 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Alloggiamento protettivo

lunghezza

308 mm

materiale

Plastica

Produttore

KIT IP65 NEXITECH LED / NEXILITE