Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM302815
Cod. Produttore
302815
Cod. EAN
9010238179233

Informazioni di prodotto

  • Grado protezione: IP41
  • Materiale: resistente
  • Compatibilità: vari dispositivi
  • Installazione: facile
  • Durata: eccezionale
  • Uso: professionale
  • Serie: None
  • Applicazione: kit per BF-U
KIT IP41 progettato per garantire protezione e sicurezza agli apparecchi BF-U. Realizzato con materiali resistenti, assicura un elevato grado di protezione contro l’ingresso di corpi solidi e liquidi, ideale per installazioni elettriche che richiedono affidabilità e durata. Questo accessorio è perfetto per mantenere l’integrità degli impianti, offrendo una soluzione pratica e funzionale per ambienti interni dove è necessario un livello di protezione IP41. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Il kit IP41 per BF-U rappresenta una soluzione versatile e di alta qualità per l'installazione e la protezione dei vostri sistemi elettrici. Progettato per garantire un grado di protezione IP41, questo kit è ideale per ambienti che richiedono una protezione contro l'ingresso di solidi e umidità. Realizzato con materiali resistenti, offre una durata eccezionale e una performance affidabile nel tempo. La sua compatibilità con vari dispositivi elettrici lo rende un accessorio indispensabile per ogni professionista del settore. La facilità di installazione e le specifiche tecniche avanzate assicurano un utilizzo pratico e funzionale, rendendo questo kit una scelta eccellente per chi cerca efficienza e sicurezza nei propri impianti elettrici.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Produttore

Kit IP41 protezione BF-U installazione elettrica