Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM271842
Cod. Produttore
271842
Cod. EAN
4015082718428

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: NZM4-XHBR KIT INTERRUTTORE
  • Serie: Moeller series
  • Montaggio: flessibile e modulare
  • Maniglia: comando rinviato rossa
  • Bloccoporta: con comando rotativo
  • Protezione: opzionale IP2X lato alimentazione
  • Lucchettabile: posizione 0, max 3 lucchetti
  • Normative: IEC/EN 60204-1, VDE 0113

Documentazione tecnica

Interruttore generale NZM4-XHBR di colore nero, progettato per garantire la massima sicurezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche industriali. Questo dispositivo è dotato di blocco con lucchetto e asse, rendendolo idoneo per l'arresto d'emergenza e per l'uso con disgiuntori e sezionatori di carico. Il prodotto offre un grado di protezione NEMA 4X e 12, assicurando resistenza a polvere, acqua e agenti atmosferici, ideale per ambienti gravosi. La sua struttura robusta e funzionale lo rende una soluzione efficace per la gestione e la protezione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Nota: maniglia per comando rinviato e bloccoporta con comando rotativo. Albero di prolunga NZM...XV4. Targhetta esterna di segnalazione pericolo/targhetta di identificazione in tedesco/inglese, saetta nera su fondo giallo. Targhetta esterna per segnalazione pericolo/targhetta di identificazione inseribile. Per una maggiore protezione contro i contatti accidentali sul lato alimentazione, ordinare una protezione contro i contatti IP2X. Con maniglia rossa per comando rinviato e bloccoporta per utilizzare l'interruttore come dispositivo di emergenza secondo IEC/EN 60204-1, VDE 0113 Parte 1. Lucchettabile in posizione 0 sulla maniglia con max. 3 lucchetti. Con bloccoporta e lucchettabile su interruttore in posizione 0. Utilizzabile per: NZM4(-4), N(S)4(-4)

colore

Nero

bloccaggio con lucchetto

Adatto per arresto d'emergenza

con asse

adatto per disgiuntore

adatto per sezionatore di carico

Grado di protezione (NEMA)

4X, 12

Serie

Moeller series

Produttore

Kit interruttore generale rosso NZM4 per emergenza