Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM266671
Cod. Produttore
266671
Cod. EAN
4015082666712

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: NZM1-XSRM-L KIT INT.GEN.
  • Montaggio: flessibile e modulare
  • Protezione: IP2X opzionale
  • Maniglia: lucchettabile posizione 0
  • Colore: rosso-giallo emergenza
  • Compatibilità: NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4)
  • Segnalazione: targhetta pericolo inseribile
  • Serie: Moeller series

Documentazione tecnica

Interruttore di sicurezza nero progettato per applicazioni industriali, dotato di asse e bloccaggio con lucchetto per garantire la massima sicurezza durante le operazioni. Adatto per arresto d'emergenza, disgiuntore e sezionatore di carico, offre un grado di protezione NEMA 4X e 12, assicurando resistenza a polvere, acqua e agenti esterni. Questo dispositivo è ideale per ambienti che richiedono elevati standard di sicurezza e affidabilità nel controllo elettrico. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Nota: maniglia per comando rinviato e bloccoporta con elemento rotativo, squadretta di fissaggio e prolunga corta speciale. Targhetta esterna per segnalazione pericolo/targhetta di identificazione in tedesco/inglese. Simbolo di pericolo (saetta nera su fondo giallo). Targhetta esterna per segnalazione pericolo/targhetta di identificazione inseribile. Per una maggiore protezione contro i contatti accidentali sul lato alimentazione, ordinare una protezione contro i contatti IP2X. Rosso-giallo per arresto d'emergenza. Maniglia lucchettabile in posizione di 0. Utilizzabile per NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4)

colore

Nero

bloccaggio con lucchetto

Adatto per arresto d'emergenza

con asse

adatto per disgiuntore

adatto per sezionatore di carico

Grado di protezione (NEMA)

4X, 12

Serie

Moeller series

Produttore

Kit comando interruttore NZM1 maniglia rossa sinistra emergenza