Descrizione del prodotto
Kit di interruttore generale di colore giallo, progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Il dispositivo è adatto per l’uso con disgiuntori e sezionatori di carico, integrando un asse per un funzionamento preciso e un sistema di bloccaggio con lucchetto per una protezione aggiuntiva. È idoneo per applicazioni di arresto d’emergenza e offre un grado di protezione NEMA 4X e 12, assicurando resistenza a polvere, acqua e agenti esterni in ambienti industriali. Il colore nero conferisce un aspetto sobrio e professionale, mentre l’assenza di blocco del riavvio e serratura a chiave ne definisce le caratteristiche operative.
Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Nota: maniglia per comando rinviato e bloccoporta con comando rotativo. Albero di prolunga NZM...XV4. Targhetta esterna di segnalazione pericolo/targhetta di identificazione in tedesco/inglese, saetta nera su fondo giallo. Targhetta esterna per segnalazione pericolo/targhetta di identificazione inseribile. Per una maggiore protezione contro i contatti accidentali sul lato alimentazione, ordinare una protezione contro i contatti IP2X. Con maniglia rossa per comando rinviato e bloccoporta per utilizzare l'interruttore come dispositivo di emergenza secondo IEC/EN 60204-1, VDE 0113 Parte 1. Lucchettabile in posizione 0 sulla maniglia con max. 3 lucchetti. Con bloccoporta e lucchettabile su interruttore in posizione 0. Utilizzabile per: NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4)