Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM266644
Cod. Produttore
266644
Cod. EAN
4015082666446

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: NZM1-XS-R KIT INT. GENERALE LAT. DE
  • Serie: Moeller series
  • Montaggio: flessibile e modulare
  • Protezione: IP2X contro contatti
  • Bloccoporta: comando rotativo
  • Lucchettabile: posizione 0 con 3 lucchetti
  • Applicazione: per NZM1(-4), PN1(-4)
  • Segnalazione: targhetta pericolo esterna

Documentazione tecnica

Interruttore di sicurezza nero con asse integrato, progettato per l'installazione su disgiuntori e sezionatori di carico. Questo dispositivo è dotato di bloccaggio con lucchetto per garantire la massima sicurezza durante l'uso. È caratterizzato da un elevato grado di protezione NEMA 4X e 12, che assicura resistenza a polvere, acqua e agenti esterni, rendendolo ideale per ambienti industriali esigenti. Non è adatto per arresto d'emergenza né dispone di blocco del riavvio o serratura a chiave. La sua struttura robusta lo rende un componente affidabile per il controllo e la gestione sicura degli impianti elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Nota: maniglia per comando rinviato e bloccoporta con comando rotativo. Albero di prolunga NZM...-KV4. Targhetta esterna di segnalazione pericolo/targhetta di identificazione in tedesco/inglese. Simbolo di pericolo (saetta nera su fondo giallo). Targhetta esterna per segnalazione pericolo/targhetta di identificazione inseribile. per una maggiore protezione contro i contatti accidentali sul lato alimentazione, ordinare una protezione contro i contatti IP2X. standard, nero/grigio. Lucchettabile in posizione 0 sulla maniglia con max. 3 lucchetti. Modificabile per essere lucchettata in posizione I. Utilizzabile per NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4)

colore

Nero

bloccaggio con lucchetto

con asse

adatto per disgiuntore

adatto per sezionatore di carico

Grado di protezione (NEMA)

4X, 12

Serie

Moeller series

Produttore

Kit interruttore generale NZM1 comando laterale destro