Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM266633
Cod. Produttore
266633
Cod. EAN
4015082666330

Informazioni di prodotto

  • Serie: NZM2
  • Tensione nominale: non specificata
  • Protezione IP: IP2X opzionale
  • Comando: maniglia rossa rinviata
  • Bloccoporta: con comando rotativo
  • Lucchettabile: posizione 0, max 3 lucchetti
  • Compatibilità: NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4)
  • Funzionalità: dispositivo emergenza IEC/EN 60204-1

Documentazione tecnica

Kit interruttore generale manuale NZM2-XHBR di colore nero, progettato per garantire un controllo sicuro e affidabile degli impianti elettrici. Questo dispositivo è dotato di asse e bloccaggio con lucchetto, ideale per applicazioni che richiedono arresto d'emergenza. Compatibile con disgiuntori e sezionatori di carico, offre un elevato grado di protezione NEMA 4X e 12, assicurando resistenza a polvere, acqua e agenti esterni. Un componente essenziale per la sicurezza e l'efficienza degli impianti elettrici industriali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Nota: maniglia per comando rinviato e bloccoporta con comando rotativo. Albero di prolunga NZM...XV4. Targhetta esterna di segnalazione pericolo/targhetta di identificazione in tedesco/inglese, saetta nera su fondo giallo. Targhetta esterna per segnalazione pericolo/targhetta di identificazione inseribile. Per una maggiore protezione contro i contatti accidentali sul lato alimentazione, ordinare una protezione contro i contatti IP2X. Con maniglia rossa per comando rinviato e bloccoporta per utilizzare l'interruttore come dispositivo di emergenza secondo IEC/EN 60204-1, VDE 0113 Parte 1. Lucchettabile in posizione 0 sulla maniglia con max. 3 lucchetti. Con bloccoporta e lucchettabile su interruttore in posizione 0. Utilizzabile per: NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4)

colore

Nero

bloccaggio con lucchetto

Adatto per arresto d'emergenza

con asse

adatto per disgiuntore

adatto per sezionatore di carico

Grado di protezione (NEMA)

4X, 12

Serie

Moeller series

Produttore

KIT INTERRUTTORE GENERALE MANUALE ROSSO SERIE NZM2