Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM65011
Cod. Produttore
065011
Cod. EAN
4015080650119

Informazioni di prodotto

  • Serie: Moeller
  • Custodia isolante sporgente
  • Contatti a doppia interruzione
  • Applicazioni: industria, artigianato
  • Conforme IEC/EN 60947-3
  • Montaggio: incasso e fissaggio
  • Comando rinviato opzionale
  • Gamma circuiti standard e custom

Documentazione tecnica

Kit di montaggio per interruttori generali, progettato per garantire un'installazione sicura e affidabile. Il kit include componenti resistenti e di alta qualità, adatti per applicazioni elettriche industriali e civili. Realizzato per facilitare il montaggio e la manutenzione degli interruttori, assicurando un collegamento stabile e duraturo. Ideale per chi cerca soluzioni pratiche e funzionali nel settore degli accessori elettrici. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Accessori per commutatori a camme T/sezionatori di potenza P secondo IEC/EN60947-3, forme costruttive generali: custodia sporgente in materiale isolante, da incasso, da incasso a fissaggio centrale, a comando rinviato da incasso nei sistemi di distribuzione (IVS). a comando rinviato. I potenti, robusti e compatti commutatori a camme T trovano impiego nell'industria, nel settore dell'artigianato e della tecnica edilizia. È disponibile una vasta gamma di circuiti standard che può essere ampliata con circuiti customizzati. Qui le possibilità sono quasi infinite. Una vasta gamma di accessori completa la gamma degli interruttori, per un numero pressoché illimitato di applicazioni. Tutti gli interruttori sono dotati di contatti a doppia interruzione.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Kit di montaggio

Accessorio

Serie

Moeller series

Produttore

Kit interruttore generale commutatori camme T per distribuzione