Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM266657
Cod. Produttore
266657
Cod. EAN
4015082666576

Informazioni di prodotto

  • Serie: Moeller
  • Targhetta segnalazione pericolo
  • Montaggio flessibile
  • Bloccoporta comando rotativo
  • Maniglia comando rinviato
  • Protezione contatti IP2X
  • Lucchettabile posizione 0
  • Compatibile con NZM2(-4)1

Documentazione tecnica

Interruttore di sicurezza nero progettato per garantire un elevato livello di protezione con grado NEMA 4X e 12, ideale per applicazioni che richiedono resistenza a polvere, acqua e agenti corrosivi. Dotato di asse e bloccaggio con lucchetto, è adatto per l’uso con arresto d’emergenza, disgiuntori e sezionatori di carico, offrendo sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche industriali. La sua struttura robusta assicura un funzionamento sicuro e conforme alle normative di sicurezza, rendendolo una soluzione efficace per il controllo e la gestione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Nota: maniglia per comando rinviato e bloccoporta con comando rotativo. Albero di prolunga NZM...-KV4. Targhetta esterna di segnalazione pericolo/targhetta di identificazione in tedesco/inglese. Simbolo di pericolo (saetta nera su fondo giallo). Targhetta esterna per segnalazione pericolo/targhetta di identificazione inseribile. per una maggiore protezione contro i contatti accidentali sul lato alimentazione, ordinare una protezione contro i contatti IP2X. rosso-giallo per arresto d'emergenza. Lucchettabile in posizione 0 sulla maniglia con max. 3 lucchetti. Utilizzabile per NZM2(-4)1, PN2(-4), N(S)2(-4)

colore

Nero

bloccaggio con lucchetto

Adatto per arresto d'emergenza

con asse

adatto per disgiuntore

adatto per sezionatore di carico

Grado di protezione (NEMA)

4X, 12

Serie

Moeller series

Produttore

Kit maniglia arresto emergenza rosso per interruttori NZM2 lato destro