Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM266663
Cod. Produttore
266663
Cod. EAN
4015082666637

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: NZM1-XSM-L KIT INT.GENERALE LAT.SIN
  • Montaggio: flessibile e modulare
  • Protezione: IP2X opzionale
  • Maniglia: lucchettabile pos. 0/I
  • Applicazione: per NZM1(-4), PN1(-4)
  • Colore: nero/grigio
  • Simbolo: pericolo con saetta
  • Serie: Moeller series

Documentazione tecnica

Interruttore di comando nero con asse integrato, progettato per l’uso con disgiuntori e sezionatori di carico. Dotato di blocco con lucchetto per una maggiore sicurezza, garantisce un elevato grado di protezione NEMA 4X e 12, adatto a diversi ambienti industriali. Ideale per applicazioni che richiedono un controllo affidabile e sicuro senza funzione di arresto d’emergenza o blocco del riavvio. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata e funzionalità nel tempo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Nota: maniglia per comando rinviato e bloccoporta con elemento rotativo, squadretta di fissaggio e prolunga corta speciale. Targhetta esterna per segnalazione pericolo/targhetta di identificazione in tedesco/inglese. Simbolo di pericolo (saetta nera su fondo giallo). Targhetta esterna per segnalazione pericolo/targhetta di identificazione inseribile. Per una maggiore protezione contro i contatti accidentali sul lato alimentazione, ordinare una protezione contro i contatti IP2X. standard, nero/grigio. Maniglia lucchettabile in posizione di 0,, Modificabile per essere lucchettata in posizione I. Utilizzabile per: NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4)

colore

Nero

bloccaggio con lucchetto

con asse

adatto per disgiuntore

adatto per sezionatore di carico

Grado di protezione (NEMA)

4X, 12

Serie

Moeller series

Produttore

Kit interruttore NZM1 comando laterale sinistro montaggio modulare Germania