Descrizione del prodotto
Kit completo di profilo in alluminio bianco con copertura opale, completo di tappi e staffe di fissaggio. Progettato per l’installazione di strisce LED, garantisce una distribuzione uniforme della luce grazie alla copertura opale che diffonde il fascio luminoso riducendo l’abbagliamento. Le dimensioni compatte con larghezza di 17,5 mm e altezza di 8,4 mm lo rendono adatto a molteplici applicazioni di illuminazione decorativa e funzionale, offrendo una soluzione versatile e di qualità per l’illuminazione elettrica. Descrizione del produttore: Il profilo S6 è ideale per soluzioni di illuminazione con luce a plafone. La copertura opale permette il mascheramento totale della sorgente luminosa fornendo in contemporanea la migliore distribuzione luminosa sulla lunghezza lineare anche con sorgenti luminose a media densità di led per metro lineare. Il profilo S6 è un profilo in alluminio anodizzato da abbinare a strisce o basette con potenza massima fino a 14,4w/mt. Tipo Installazione: plafone/appoggio veletta. Il kit è composto dai seguenti elementi: 2m di profilo S6 completo di copertura 2pz tappi di chiusura forati 2pz tappi di chiusura chiusi 4pz staffe di fissaggio Verifica sulla scheda tecnica la matrice di compatibilità per le strisce LED.