Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW46592F
Cod. Produttore
GW46592F
Cod. EAN
8011564284470

Informazioni di prodotto

La Serie 46 QP offre soluzioni avanzate per quadri di automazione e distribuzione, garantendo efficienza e affidabilità.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie agli accessori Fast & Easy con fissaggio a scatto
  • Materiali robusti e resistenti come poliestere caricato fibra vetro Halogen Free
  • Grado di protezione elevato (IP66) per ambienti difficili

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico derivante da una distribuzione efficiente dell’energia
  • Affidabilità e sicurezza garantite da materiali di alta qualità
  • Varie opzioni di configurazione con porte trasparenti o cieche

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: 46 - Quadri stagni da parete per automazione e distribuzione - La Serie 46 QP è la soluzione ideale per la realizzazione di quadri di automazione e distribuzione dellenergia. L’offerta comprende: Quadri 46QP - monoblocco, poliestere caricato fibra vetro Halogen Free, grado di protezione IP66; Quadri 46QM - IP55 in metallo; Quadri 46 QX - IP55 in acciaio INOX; 44CEP - IP55 in tecnopolimero monoblocco Halogen Free. I quadri 46QP, QM e 44CEP sono disponibili nelle versioni porta trasparente e cieca. I quadri 46QP, QM e QX, invece, si contraddistinguono per la ricchezza degli accessori Fast & Easy in metallo e con fissaggio a scatto.

colore

Altro

Tipologia

Altro

materiale

Metallo

Serie

46,Building