Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
Z5LUM10565
Cod. Produttore
LUM10565
Cod. EAN
3660191105655

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: KIT INCASSO NEL CEMENTO
  • Materiale: Acciaio alta qualità
  • Finitura: Elegante e resistente
  • Applicazione: Incasso nel cemento
  • Uso: Nuove costruzioni e ristrutturazioni
  • Installazione: Semplice e duratura
  • Serie: None
  • Ambiente: Adatto a vari contesti
Descrizione del produttore: Scopri il KIT INCASSO NEL CEMENTO CRYSTALWAY, un prodotto innovativo progettato per un'installazione semplice e duratura. Realizzato in acciaio di alta qualità, questo telaio da incasso offre robustezza e resistenza nel tempo. La sua finitura elegante si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, rendendolo ideale per chi cerca funzionalità e stile. Sia per nuove costruzioni che per ristrutturazioni, questo kit rappresenta una scelta eccellente per ogni progetto elettrico.

larghezza

80 mm

altezza

75 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Telaio da incasso

lunghezza

346 mm

materiale

Acciaio

Produttore

KIT INCASSO NEL CEMENTO CRYSTALWAY