Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
Z5LUM10562
Cod. Produttore
LUM10562
Cod. EAN
3660191105624

Informazioni di prodotto

  • Colore: Bianco
  • Materiale: Acciaio resistente
  • Tipo: Kit incasso controsoffitto
  • Installazione: Facile
  • Design: Moderno e sofisticato
  • Applicazione: Ambientazioni interne
  • Quantità consigliata: 6 pezzi
  • Serie: None
Descrizione del produttore: Scopri il KIT INCASSO CONTROSOFFITTO CRYSTAL, un prodotto di alta qualità progettato per offrire una soluzione elegante e funzionale per l'illuminazione. Realizzato in acciaio resistente e disponibile in un raffinato colore bianco, questo telaio da incasso è ideale per ambienti moderni. La sua struttura garantisce una facile installazione e un aspetto pulito e sofisticato, perfetto per ogni progetto di design. Scegli la versatilità e l'estetica del KIT INCASSO CONTROSOFFITTO CRYSTAL per il tuo spazio.

colore

Bianco

larghezza

75 mm

altezza

22 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Telaio da incasso

lunghezza

331 mm

materiale

Acciaio

Produttore

KIT INCASSO CONTROSOFFITTO CRYSTAL