Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
Z5LUM10561
Cod. Produttore
LUM10561
Cod. EAN
3660191105617

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: KIT INCASSO CONTROSOFFITTO
  • Finitura: Bianco
  • Materiale: Acciaio robusto
  • Serie: None
  • Applicazione: Illuminazione da incasso
  • Uso: Controsoffitto
  • Durabilità: Alta qualità
  • Design: Sofisticato
Descrizione del produttore: Presentiamo il KIT INCASSO CONTROSOFFITTO CRYSTAL, un accessorio essenziale per ogni progetto di illuminazione. Realizzato in acciaio robusto, questo telaio da incasso offre una finitura elegante in bianco, perfetta per integrarsi in qualsiasi ambiente. La sua costruzione di alta qualità garantisce durabilità e prestazioni eccellenti. Scegli il KIT INCASSO CONTROSOFFITTO CRYSTAL per un'illuminazione raffinata e un design sofisticato, ideale per valorizzare i tuoi spazi.

colore

Bianco

larghezza

75 mm

altezza

22 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Telaio da incasso

lunghezza

231 mm

materiale

Acciaio

Produttore

KIT INCASSO CONTROSOFFITTO CRYSTAL