Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
OVOVA53157
Cod. Produttore
OVA53157
Cod. EAN
3606480894312

Informazioni di prodotto

Scatola Incasso a muro Exw Smartled

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La scatola a incasso Exiway Smartled è l'accessorio essenziale quando si vuole ridurre l'impatto estetico della lampada d'emergenza Smartled, sfruttando la possibilità dell'installazione a incasso grazie all'accessorio stesso. Exiway Smartled a LED è la gamma completa che stavi cercando. Con un numero limitato di referenze può coprire tutte le esigenze del mercato e soddisfare i flussi luminosi richiesti. E' ideale per ogni tipologia di installazione: piccole, medie, grandi edifici. Grazie alla scatola a incasso sarà possibile installare comodamente la lampada a parete, rendendo Exiway Smartled essenziale e adatta a qualsiasi tipo di ambiente.

inserimento dal retro

materiale

plastica

tipo di montaggio

incassato

per numero di inserti apparecchi

1

per diametro cavo

1 mm

forma

rettangolare

senza alogeni

colore

Bianco

per diametro del tubo

20 mm

profondità

46.8 mm

numero di ingressi

7

esecuzione

singolo

fissaggio degli apparecchi

avvitare

lunghezza

296 mm

con viti

larghezza

61.5 mm

superficie

non trattato

Serie

Exiway_Smartled

Produttore

Scatola Incasso a muro Exiway Smartled, Accessorio