Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
OVOVA53119
Cod. Produttore
OVA53119
Cod. EAN
3606480517174

Informazioni di prodotto

Exiway Trend, scatola incasso, accessorio

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La scatola a incasso Exiway Easyled è l'accessorio essenziale quando si vuole ridurre l'impatto estetico della lampada d'emergenza Easyled, sfruttando la possibilità dell'installazione a incasso grazie all'accessorio stesso. Exiway Easyled è ideale per piccole installazioni come ristoranti, negozi, piccoli edifici ed uffici. Exiway Easyled mette insieme tutto quello che ci si aspetta da un'illuminazione d'emergenza. Grazie alla scatola a incasso sarà possibile installare comodamente la lampada al soffitto, rendendo Exiway Easyled meno sporgente, essenziale e adatta a qualsiasi tipo di ambiente.

inserimento dal retro

materiale

plastica

tipo di montaggio

incassato

per numero di inserti apparecchi

1

per diametro cavo

1 mm

forma

rettangolare

senza alogeni

colore

Bianco

per diametro del tubo

20 mm

profondità

39 mm

numero di ingressi

7

esecuzione

singolo

fissaggio degli apparecchi

avvitare

lunghezza

116.5 mm

con viti

larghezza

292.5 mm

superficie

non trattato

Serie

Exiway_Easyled

Produttore

Exiway Trend, scatola incasso, accessorio

€ 5,56 x 1 pz.
(pz.)
Ricevi 1 pz. entro 2gg lav.