Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
Z5LUM10563
Cod. Produttore
LUM10563
Cod. EAN
3660191105631

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: KIT INC.CONTR.CON COPERT.
  • Materiale: Acciaio di alta qualità
  • Colore: Bianco elegante
  • Applicazione: Per impianti elettrici
  • Design: Moderno e raffinato
  • Serie: None
  • Quantità consigliata: 20 pezzi
  • Funzione: Telaio da incasso
Descrizione del produttore: Scopri il KIT INC.CONTR.CON COPERT. CRYSTALW, un accessorio essenziale per il tuo impianto elettrico. Realizzato in acciaio di alta qualità, questo telaio da incasso è progettato per garantire durata e resistenza. Il suo elegante colore bianco si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, offrendo un aspetto raffinato e moderno. Ideale per chi cerca soluzioni pratiche e stilose, questo kit rappresenta una scelta perfetta per completare il tuo progetto elettrico.

colore

Bianco

larghezza

72 mm

altezza

22 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Telaio da incasso

lunghezza

272 mm

materiale

Acciaio

Produttore

KIT INC.CONTR.CON COPERT. CRYSTALW