Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
Z5LUM10564
Cod. Produttore
LUM10564
Cod. EAN
3660191105648

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: KIT INC.CONTR.CON COPERT.
  • Colore: Bianco elegante
  • Materiale: Acciaio alta qualità
  • Installazione: Da incasso
  • Uso: Versatile e funzionale
  • Durabilità: Resistente nel tempo
  • Estetica: Design moderno
  • Serie: None
Descrizione del produttore: Il KIT INC.CONTR.CON COPERT. CRYSTALW è un accessorio essenziale per chi cerca funzionalità e stile. Realizzato in acciaio di alta qualità, garantisce durabilità e resistenza nel tempo. Il suo elegante colore bianco si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, rendendolo ideale per installazioni moderne. Questo telaio da incasso offre una soluzione versatile per le vostre esigenze elettriche, combinando estetica e praticità in un unico prodotto.

colore

Bianco

larghezza

72 mm

altezza

22 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Telaio da incasso

lunghezza

372 mm

materiale

Acciaio

Produttore

KIT INC.CONTR.CON COPERT. CRYSTALW