› Illuminazione › Sorgenti luminose e strisce led › Strisce, Profili e accessori

Kit illuminazione flessibile bianco con tappi staffe montaggio semplice per installazioni elettriche

Cod. Rexel EA191648100
Cod. Produttore 191648100
Cod. EAN 8029564609421

Informazioni principali

  • Tipo: profilo in alluminio
  • Potenza max: 13W/metro
  • Copertura: opale per mascheramento
  • Installazione: plafone
  • Flessibile: modellabile e pieghevole
  • Kit: include tappi e staffe
  • Serie: FLEX
  • Lunghezza: 2 metri

Descrizione del prodotto

Kit completo per illuminazione flessibile composto da elementi di colore bianco, inclusi accessori come tappi e staffe per un montaggio semplice e sicuro. Progettato per garantire una distribuzione uniforme della luce con dimensioni compatte, questo kit è ideale per installazioni elettriche che richiedono soluzioni pratiche e funzionali. La combinazione di materiali di qualità assicura resistenza e durata nel tempo, rendendolo adatto a diversi ambienti e applicazioni. Descrizione del produttore: Il profilo FLEX è ideale per soluzioni di illuminazione dove si vuole modellare la luce con andamenti sinuosi e curvilinei. La natura duttile di questo profilo infatti permette di piegarlo e fletterlo in base alle esigenze di installazione. La copertura opale permette il mascheramento totale della sorgente luminosa fornendo in contemporanea la migliore distribuzione luminosa sulla lunghezza lineare anche con sorgenti luminose a media densità di led per metro lineare. Il profilo FLEX è un profilo in alluminio anodizzato da abbinare a strisce o basette led con potenza massima fino a 13w/mt. Tipo Installazione: plafone Il kit è composto dai seguenti elementi: 2m di profilo FLEX completo di copertura 2pz tappi di chiusura forati 2pz tappi di chiusura chiusi 4pz staffe di fissaggio Verifica sulla scheda tecnica la matrice di compatibilità per le strisce LED.
Kit illuminazione flessibile bianco con tappi staffe montaggio semplice per installazioni elettriche
€ 16,03 x 1 pz.