› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Stampanti, Plotter e Consumabili

Kit identificazione canali elettrici resistente non autoadesivo per impianti professionali

Cod. Rexel CAMARK15KIT
Cod. Produttore MARK15KIT
Cod. EAN 8006588027059

Informazioni principali

  • Materiale: resistente e duraturo
  • Colore: neutro, grigio
  • Non autoadesivo e non trasparente
  • Facilita organizzazione impianti
  • Include 10 coperchi portaetichette
  • Include 20 portacoperchi
  • Barra lunghezza: 0,5 m
  • Serie: MARK15KIT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit per l’identificazione dei canali elettrici, progettato per facilitare l’organizzazione e la gestione degli impianti. Realizzato con materiali resistenti, garantisce durata e affidabilità nel tempo. Il kit include componenti di colore neutro, non autoadesivi e non trasparenti, ideali per un’installazione pulita e professionale. Perfetto per applicazioni in ambito elettrico dove è necessario mantenere ordine e chiarezza nell’identificazione dei canali.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

altezza

15 mm

lunghezza

500 mm

Kit identificazione canali elettrici resistente non autoadesivo per impianti professionali