Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUEH1925
Cod. Produttore
EH1925
Cod. EAN
8015646776853

Informazioni di prodotto

Control and Automation Board W 600 mm H 1400 mm D 300 mm

Documentazione tecnica

Kit DIN rail for Rack 19''frame 25 MOD.

materiale

zinco

profondità

460 mm

altezza

110 mm

tipo di accessori

kit di montaggio 482,6 mm (19 pollici)

larghezza

110 mm

Serie

IS2_Enclosures_for_Automation

Produttore

ABB

KIT GUIDA DIN PER TELAIO RACK 19 25