› Automazione industriale › ATEX Antideflagrante › Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti

KIT GUID DIN MORS C ORION PLUS POL

Cod. Rexel HLFL500E
Cod. Produttore FL500E
Cod. EAN 3250610672860

Informazioni principali

Guida DIN regolabile e inclinabile per morsettiera L500 orion plus

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guida DIN regolabile e inclinabile da 500 mm per orion plus poliestere, pensata per il montaggio delle morsettiere. La sua flessibilità permette di adattarsi facilmente a diverse configurazioni di cablaggio, migliorando l’organizzazione interna. Questo design facilita l’accesso ai collegamenti, rendendo l’installazione e la manutenzione più rapide e pratiche.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Guida DIN (top hat rail) 35/15 mm

altezza

35 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

spessore del materiale

1 mm

lunghezza

345 mm

materiale

Acciaio

distanza foro centrale

14,5 mm

Tipo superficie

Zincato Sendzimir

Serie

ORION PLUS

KIT GUID DIN MORS C ORION PLUS POL