Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG08711
Cod. Produttore
08711
Cod. EAN
3303430087113

Informazioni di prodotto

Kit guarnizioni IP31 - Prisma P

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Sealing kit for Prisma P. It provides 1 self-adhesive gasket. It provides IP31 degree of protection. It could be installed in 650 mm or 800 mm width cubicle and 2 cubicles whose width is (800 + 400) mm. Sold in lots of 1 unit. It is also compliant with Green Premium (RoHS/REACH).

Produttore

Kit guarnizioni Schneider Prisma P IP31