Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGALSKJUXN
Cod. Produttore
ALSKJUXN

Informazioni di prodotto

  • Tipologia: kit di connessione
  • Colore: nero RAL 9005
  • Materiale: acciaio
  • Funzione: unisce armadi
  • Numero RAL: 9005
  • Serie: GGM ALSKJUXN

Documentazione tecnica

Kit di giustapposizione in acciaio verniciato nero RAL 9005, progettato per unire tra loro gli armadi elettrici. Questo kit di connessione laterale garantisce una solida e stabile unione, assicurando resistenza e durata nel tempo grazie al materiale in acciaio. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti affidabili e di alta qualità per il montaggio e la giunzione di armadi. Paese di produzione: Turchia Descrizione del produttore: permette di unire tra loro gli armadi

colore

Nero

Tipologia

Kit di connessione, lato

numero RAL

9005

materiale

Acciaio

Produttore

Kit giustapposizione unione armadi LAN per rete informatica