› Distribuzione elettrica › MT Media Tensione - Cabina di Secondaria › MT Accessori

Kit giunzione resina 3M Scotchcast 90NA3 cavi media tensione

3M
Cod. Rexel 3M7000035340
Cod. Produttore 7000035340

Informazioni principali

  • Serie: 90NA3
  • Tensione nominale: fino a 5 kV
  • Numero conduttori: 1 per 5 kV
  • Isolamento: giunzioni a stella
  • Sigillatura: resina Scotchcast™
  • Tipo connettore: presa di compressione
  • Compatibile con: presa C e H
  • Applicazione: cavi di alimentazione

Descrizione del prodotto

Il kit SCOTCHCAST 90NA3 è una soluzione professionale per giunzioni in resina, ideale per il collegamento di cavi elettrici fino a quattro conduttori con tensione nominale 0,6/1 (1,2) kV. Progettato per garantire isolamento e protezione affidabile, questo kit assicura una resina di colata di alta qualità che offre resistenza meccanica e durabilità nel tempo. Perfetto per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e performance, è indicato per interventi su cavi con isolamento in materiali diversi, assicurando un collegamento stabile e duraturo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: I kit di giunzione in resina 3M™ Scotchcast™ sono progettati per isolare e sigillare giunzioni a stella per connettori a presa di compressione sui cavi di alimentazione. Isola e sigilla giunzioni a stella per connettori a presa di compressione (ad esempio, presa C o presa H) classificate per cavi fino a 5 kV. Numero di conduttori: 1 per 5 kV Multiplo per 1 kV

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Resina di colata

adatto per

Altro

numero di conduttori

4

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

Altro

Kit giunzione resina 3M Scotchcast 90NA3 cavi media tensione