› Distribuzione elettrica › MT Media Tensione - Cabina di Secondaria › MT Accessori

Kit giunzione resina Scotchcast 90-NA per cavi MT fino 5 kV

3M
Cod. Rexel 3M7000035339
Cod. Produttore 7000035339

Informazioni principali

  • Descrizione: SCOTCHCAST KIT 90 N A 2
  • Isolamento: giunzioni a stella
  • Applicazione: connettori a presa
  • Tensione max: fino a 5 kV
  • Numero conduttori: 1 per 5 kV
  • Tipo cavo: alimentazione
  • Serie: 3M Scotchcast
  • Funzione: isolare e sigillare

Descrizione del prodotto

Kit di giunzione in resina progettato per il collegamento sicuro di cavi elettrici con tensione nominale fino a 0,6/1 (1,2) kV. Il prodotto include materiali isolanti di alta qualità per garantire protezione e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Adatto per giunzioni a quattro conduttori, assicura un isolamento duraturo e resistenza alle sollecitazioni ambientali, ideale per interventi di manutenzione e installazione in impianti elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: I kit di giunzione in resina 3M™ Scotchcast™ sono progettati per isolare e sigillare giunzioni a stella per connettori a presa di compressione sui cavi di alimentazione. Isola e sigilla giunzioni a stella per connettori a presa di compressione (ad esempio, presa C o presa H) classificate per cavi fino a 5 kV. Numero di conduttori: 1 per 5 kV Multiplo per 1 kV

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Resina di colata

adatto per

Altro

numero di conduttori

4

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

Altro

Kit giunzione resina Scotchcast 90-NA per cavi MT fino 5 kV