Prodotti / Cavi / Accessori MediaTensione /

Cod. Rexel
3M7000092579
Cod. Produttore
7000092579
Cod. EAN
8021684702914

Informazioni di prodotto

Kit in resina 3M™ Scotchcast™ FR serie 92-NAU dimensione A4, 1 kV.

Documentazione tecnica

Kit di giunzione in resina progettato per il collegamento di cavi elettrici con quattro conduttori. Ideale per applicazioni con tensione nominale di 0,6/1 kV, garantisce un isolamento sicuro e duraturo. Il kit include materiali di colata specifici per assicurare protezione e resistenza agli agenti esterni, rendendolo adatto a diverse condizioni operative. La composizione in resina consente una facile applicazione e un’efficace sigillatura delle giunzioni, assicurando affidabilità e durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I kit di giunzione in resina 3M™ Scotchcast™ sono progettati per isolare e sigillare giunzioni a stella per connettori a presa di compressione sui cavi di alimentazione. Isola e sigilla giunzioni a stella per connettori a presa di compressione (ad esempio, presa C o presa H) classificate per cavi fino a 5 kV. Numero di conduttori: 1 per 5 kV Multiplo per 1 kV

Tipologia

Resina di colata

senza alogeni

adatto per

Altro

numero di conduttori

4

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

Produttore

3M

Kit giunzione resina 3M Scotchcast 1 kV isolamento cavi