Descrizione del prodotto
I kit di giunzione in resina Scotchcast™ 92-NBA x GS di 3M sono progettati per l'isolamento elettrico e la protezione meccanica di giunti con connettori a compressione o meccanici, adatti a cavi di energia a bassa tensione non schermati, polimerici, da 1 a 5 conduttori, con tensione nominale fino a 0,6/1,0(1,2) kV. Il sistema utilizza una resina epossidica Scotchcast™ 4GS con indicatore di miscelazione del colore, confezionata in una busta plastica a due camere con beccuccio integrato e sacchetto protettivo in alluminio per la protezione dall'umidità. Il corpo dello stampo è trasparente e monopezzo, facilitando la manipolazione e il controllo delle distanze tra i connettori all'interno del giunto. La resina è priva di CMR, isocianati, alogeni e SVHC, conforme a REACH e RoHS, con elevata adesione a metalli e plastiche diverse, oltre a una resistenza migliorata all'acqua e all'umidità sia durante la polimerizzazione sia nello stoccaggio. La temperatura di esercizio varia da -40 °C a +110 °C in uso continuo, con sovraccarico fino a 130 °C. Il kit include elementi di sigillatura in schiuma pre-tagliati, una spugna abrasiva per la pulizia del rivestimento del cavo e un tappo di chiusura per prevenire contaminazioni. I kit sono utilizzabili in ambienti interni, esterni, sotterranei e sommersi. (Descrizione basata sulle informazioni tecniche dettagliate contenute nelle pagine 1-4 del documento tecnico 3M).
Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: 3M™ Scotchcast™ Premium kit di giunzione in resina per cavi sono dotati di resina isolante elettrica Scotchcast™ 40, un composto poliuretanico bicomponente di alta qualità progettato per isolamento elettrico generico, sigillatura contro l'umidità e protezione meccanica.
La linea 3M™ Scotchcast™ 92-NBA Kit per la giunzione di cavi in resina serie Premium è adatto per applicazioni in linea fino a 1 kV che copre un intervallo di sezione di cavo da 1,5 mm2 a 240 mm2. Il design della serie 92-NBA consente un'installazione rapida e pulita grazie al nuovo beccuccio brevettato 3M integrato nelle buste di resina e alla coppa del kit. Il corretto posizionamento dei cavi è assicurato dal distanziatore di fase incluso e dalla completa trasparenza del guscio del kit. 3M™ Scotchcast™ 40 resina poliuretanica idrofoba è conforme ai requisiti della norma CENELEC HD631.1 S2 e alle direttive UE 2011/65/UE (RoHS) e UE 1907/2007/UE (REACH), assicurando così il maggior grado di isolamento elettrico per applicazioni professionali.