Prodotti / Cavi / Accessori MediaTensione /

Cod. Rexel
3M7000092605
Cod. Produttore
7000092605

Informazioni di prodotto

Kit in resina 3M™ Scotchcast™ serie 92-NBA dimensione A3, 1 kV. Il kit include un connettore meccanico

Documentazione tecnica

Il kit di giunzione in resina Scotchcast 40 NBA 3C è progettato per l'isolamento elettrico e la protezione meccanica di giunzioni su cavi di energia a bassa tensione, non schermati, con 1 fino a 5 conduttori, con tensione nominale fino a 0,6/1(1,2) kV. Il prodotto include una resina epossidica Scotchcast 4GS con indicatore di miscelazione del colore, confezionata in una busta plastica a due camere con beccuccio integrato e una busta protettiva in alluminio contro l'umidità. Il kit comprende inoltre un corpo stampo trasparente monopezzo per una facile manipolazione e controllo delle distanze tra i connettori all’interno della giunzione. La resina è priva di CMR, isocianati, alogeni e SVHC, conforme a REACH e RoHS, con elevata adesione a metalli e plastiche diverse, resistenza all'acqua e all'umidità sia durante la polimerizzazione che in fase di stoccaggio. Il corpo stampo è dotato di sistema di chiusura Snap Fit per un montaggio rapido e sicuro, mentre gli elementi di sigillatura in schiuma pre-tagliati garantiscono una tenuta affidabile senza necessità di utensili. È incluso anche una spugna abrasiva per la pulizia e la preparazione della guaina del cavo e un tappo di chiusura per evitare contaminazioni. Il prodotto è adatto per applicazioni interne, esterne, interrate e sommerse, garantendo protezione duratura e affidabile delle giunzioni elettriche. Paese di produzione: Belgio Descrizione del produttore: 3M™ Scotchcast™ Premium kit di giunzione in resina per cavi sono dotati di resina isolante elettrica Scotchcast™ 40, un composto poliuretanico bicomponente di alta qualità progettato per isolamento elettrico generico, sigillatura contro l'umidità e protezione meccanica. La linea 3M™ Scotchcast™ 92-NBA Kit per la giunzione di cavi in resina serie Premium è adatto per applicazioni in linea fino a 1 kV che copre un intervallo di sezione di cavo da 1,5 mm2 a 240 mm2. Il design della serie 92-NBA consente un'installazione rapida e pulita grazie al nuovo beccuccio brevettato 3M integrato nelle buste di resina e alla coppa del kit. Il corretto posizionamento dei cavi è assicurato dal distanziatore di fase incluso e dalla completa trasparenza del guscio del kit. 3M™ Scotchcast™ 40 resina poliuretanica idrofoba è conforme ai requisiti della norma CENELEC HD631.1 S2 e alle direttive UE 2011/65/UE (RoHS) e UE 1907/2007/UE (REACH), assicurando così il maggior grado di isolamento elettrico per applicazioni professionali.

Tipologia

Resina di colata

adatto per

Altro

numero di conduttori

5

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

Produttore

3M

Kit giunzione resina 3M Scotchcast 92-NBA 1 kV A3