Descrizione del prodotto
Kit di giunzione in resina 3M Scotchcast 40 NBA 1C, progettato per cavi di energia a bassa tensione non schermati da 1 a 5 conduttori con tensione nominale fino a 0,6/1,0(1,2) kV. Il kit include una resina epossidica Scotchcast 4GS con indicatore di miscelazione del colore, confezionata in una busta plastica a due camere con beccuccio integrato e una busta protettiva in alluminio per la protezione dall’umidità. È dotato di un corpo stampo trasparente monopezzo per una facile manipolazione e per il controllo delle distanze tra i connettori all’interno della giunzione. Il sistema garantisce un’elevata adesione della resina a metalli e plastiche diverse, resistenza all’acqua e all’umidità durante la polimerizzazione e in fase di stoccaggio. Il kit è adatto per applicazioni interne, esterne, interrate e sommerse, offrendo isolamento elettrico e protezione meccanica delle giunzioni con connettori di compressione o meccanici. Include inoltre elementi di guarnizione pre-tagliati in schiuma, spugna abrasiva per la pulizia e la ruvidità della guaina del cavo, e un sistema di chiusura a scatto per una rapida installazione. La temperatura di esercizio varia da -40 °C a +110 °C in uso continuo, con picchi fino a 130 °C.
Paese di produzione: Belgio Descrizione del produttore: 3M™ Scotchcast™ Premium kit di giunzione in resina per cavi sono dotati di resina isolante elettrica Scotchcast™ 40, un composto poliuretanico bicomponente di alta qualità progettato per isolamento elettrico generico, sigillatura contro l'umidità e protezione meccanica.
La linea 3M™ Scotchcast™ 92-NBA Kit per la giunzione di cavi in resina serie Premium è adatto per applicazioni in linea fino a 1 kV che copre un intervallo di sezione di cavo da 1,5 mm2 a 240 mm2. Il design della serie 92-NBA consente un'installazione rapida e pulita grazie al nuovo beccuccio brevettato 3M integrato nelle buste di resina e alla coppa del kit. Il corretto posizionamento dei cavi è assicurato dal distanziatore di fase incluso e dalla completa trasparenza del guscio del kit. 3M™ Scotchcast™ 40 resina poliuretanica idrofoba è conforme ai requisiti della norma CENELEC HD631.1 S2 e alle direttive UE 2011/65/UE (RoHS) e UE 1907/2007/UE (REACH), assicurando così il maggior grado di isolamento elettrico per applicazioni professionali.