› Cavi › Accessori MediaTensione

Kit giuntura medio voltaggio retraibile a freddo 3M QS200 24 kV uso industriale

3M
Cod. Rexel 3M7100081302
Cod. Produttore 7100081302

Informazioni principali

  • Classe tensione: 24 kV Umax
  • Sezione cavi: 400 - 630 mm²
  • Diametro max guaina: 74 mm
  • Diametro max isolamento: 33,4 - 66 mm
  • Connettore meccanico: 68 mm diam, 245 mm lung
  • Installazione: -20°C a +50°C
  • Protezione: EPDM gomma, Cold Shrink
  • Serie: QS200

Descrizione del prodotto

Il giunto retraibile a freddo 3M QS200 modello 93 AK 630 1/C è progettato per giunzioni in linea di cavi unipolari con isolamento polimerico e schermatura in rame, adatto a tensioni nominali fino a 24 kV. Questo giunto consente un'installazione rapida e sicura senza l'uso di calore o fiamme, grazie alla tecnologia di retrazione a freddo che utilizza un corpo in silicone preformato con elettrodo semiconduttivo integrato, eliminando la necessità di nastri o elettrodi metallici aggiuntivi. Il kit include un connettore meccanico a bullone, una manica schermante in rame, molle a forza costante e tubi esterni in gomma EPDM per la protezione meccanica e la sigillatura dall'umidità. Il design versatile permette l'applicazione su cavi con diametro massimo del giunto di 68 mm e sezioni di conduttore da 400 a 630 mm². La tecnologia garantisce una connessione di messa a terra senza saldature e l'installazione è possibile in un ampio intervallo di temperature da -20°C a +50°C senza strumenti speciali. Il giunto risponde agli standard europei CENELEC HD 629.1, assicurando elevate prestazioni elettriche e meccaniche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I kit per giuntura a medio voltaggio retraibile a freddo 3M™ QS200 93-AK xx0-1 sono progettati per la giunzione in linea fino alla classe di tensione 24 kV Umax, per collegare sistemi di cavi di alimentazione polimerici unipolari con schermo in filo di rame secondo HD 620 (IEC 60502). Gli accessori a voltaggio medio retraibili a freddo 3M™ serie QS200 sono progettati utilizzando un esclusivo sistema di finitura retraibile a freddo. I prodotti vengono forniti preallungati su meccanismo rimovibile per maggiore efficienza e facilità di installazione. Il dispositivo di controllo del campo elettrico e la gabbia Faraday preinstallati nel corpo di isolamento facilitano le operazioni di installazione. Le proprietà specifiche del corpo di isolamento in silicio consentono di connettere una vasta gamma di cavi lungo le sezioni. I kit di giuntura 3M™ MV sono disponibili con e senza anse meccaniche incluse. Gli accessori a voltaggio medio retraibile a freddo 3M™ sono progettati per fornire una soluzione facile e sicura per collegare i cavi MV.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Retrazione a freddo

numero di conduttori

1

con schermatura concentrica

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

12/20 (24) kV

Kit giuntura medio voltaggio retraibile a freddo 3M QS200 24 kV uso industriale