› Cavi › Accessori MediaTensione

Kit giunzione medio voltaggio retraibile freddo 12 kV trifase

3M
Cod. Rexel 3M7100112722
Cod. Produttore 7100112722

Informazioni principali

  • Classe tensione: 12 kV Umax
  • Connessione: cavi polimerici 3x
  • Schermo: filo rame HD 620
  • Isolamento: silicio ad alte prestazioni
  • Installazione: retraibile a freddo
  • Meccanismo: preallungato rimovibile
  • Protezione: gabbia Faraday integrata
  • Serie: QS200 92-AK

Descrizione del prodotto

Giunzione retraibile a freddo per il collegamento di tre conduttori con schermatura concentrica, progettata per applicazioni elettriche ad alta tensione fino a 6/10 (12) kV. Questo dispositivo garantisce un’installazione sicura e affidabile senza l’uso di calore, ideale per cavi con isolamento specifico e per ambienti che richiedono elevate prestazioni di isolamento e protezione. La tecnologia di retrazione a freddo assicura una connessione resistente e duratura, ottimizzando la continuità elettrica e la sicurezza dell’impianto. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I kit per giuntura a medio voltaggio retraibile a freddo 3M™ QS200 92-AK xx0-3 sono progettati per la giunzione in linea fino alla classe di tensione 12 kV Umax, per collegare sistemi di cavi di alimentazione polimerici a tre anime con schermo in filo di rame secondo HD 620 (IEC 60502). Gli accessori a voltaggio medio retraibili a freddo 3M™ serie QS200 sono progettati utilizzando un esclusivo sistema di finitura retraibile a freddo. I prodotti vengono forniti preallungati su meccanismo rimovibile per maggiore efficienza e facilità di installazione. Il dispositivo di controllo del campo elettrico e la gabbia Faraday preinstallati nel corpo di isolamento facilitano le operazioni di installazione. Le proprietà specifiche del corpo di isolamento in silicio consentono di connettere una vasta gamma di cavi lungo le sezioni. I kit di giuntura 3M™ MV sono disponibili con e senza anse meccaniche incluse. Gli accessori a voltaggio medio retraibile a freddo 3M™ sono progettati per fornire una soluzione facile e sicura per collegare i cavi MV.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Retrazione a freddo

numero di conduttori

3

con schermatura concentrica

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

6/10 (12) kV

Kit giunzione medio voltaggio retraibile freddo 12 kV trifase