› Cavi › Accessori MediaTensione

Kit giuntura medio voltaggio retraibile freddo 3M QS200 fino 24 kV

3M
Cod. Rexel 3M7100066602
Cod. Produttore 7100066602

Informazioni principali

  • Classe tensione: 24 kV Umax
  • Sezioni cavo: 50-1000 mm²
  • Diametro max connettore: 68 mm
  • Lunghezza max connettore: 245 mm
  • Materiale isolamento: Silicone
  • Protezione esterna: EPDM retrattile
  • Temperatura installazione: -20°C a +50°C
  • Serie: QS200 93 AK 630 1

Descrizione del prodotto

Le giunzioni retraibili a freddo 3M QS 200 Serie 93-AK 630-1 sono progettate per il collegamento in linea di cavi di potenza polimerici a singolo conduttore con schermatura in rame, con una tensione nominale fino a 24 kV. Il corpo giunzione in silicone preformato integra un dispositivo di controllo dello stress, un elettrodo conduttivo, un isolamento in elastomero siliconico e uno strato semiconduttivo esterno. Il kit include inoltre una manica per schermatura in rame, molle a forza costante per la schermatura metallica e tubi esterni in gomma EPDM ad alta resistenza per il ripristino della guaina esterna del cavo. L’installazione è rapida e semplice, senza necessità di calore o fiamma, e può essere effettuata in un ampio intervallo di temperature da -20°C a +50°C. La giunzione supporta connettori a crimpare o meccanici fino a 68 mm di diametro e 245 mm di lunghezza, garantendo una protezione fisica e una tenuta all’umidità ottimali. Questo prodotto è conforme alle normative europee HD 629.1 e IEC 60502-4, superando severi test di resistenza elettrica e ambientale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I kit per giuntura a medio voltaggio retraibile a freddo 3M™ QS200 93-AK xx0-1 sono progettati per la giunzione in linea fino alla classe di tensione 24 kV Umax, per collegare sistemi di cavi di alimentazione polimerici unipolari con schermo in filo di rame secondo HD 620 (IEC 60502). Gli accessori a voltaggio medio retraibili a freddo 3M™ serie QS200 sono progettati utilizzando un esclusivo sistema di finitura retraibile a freddo. I prodotti vengono forniti preallungati su meccanismo rimovibile per maggiore efficienza e facilità di installazione. Il dispositivo di controllo del campo elettrico e la gabbia Faraday preinstallati nel corpo di isolamento facilitano le operazioni di installazione. Le proprietà specifiche del corpo di isolamento in silicio consentono di connettere una vasta gamma di cavi lungo le sezioni. I kit di giuntura 3M™ MV sono disponibili con e senza anse meccaniche incluse. Gli accessori a voltaggio medio retraibile a freddo 3M™ sono progettati per fornire una soluzione facile e sicura per collegare i cavi MV.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Retrazione a freddo

numero di conduttori

1

con schermatura concentrica

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

12/20 (24) kV

Kit giuntura medio voltaggio retraibile freddo 3M QS200 fino 24 kV