› Cavi › Accessori MediaTensione

Kit giuntura medio voltaggio retraibile freddo 3M QS200 fino 12 kV

3M
Cod. Rexel 3M7100066018
Cod. Produttore 7100066018

Informazioni principali

  • Classe tensione: 12 kV Umax
  • Sezione cavi: 50 - 150 mm²
  • Diametro max guaina: 36 mm
  • Connettore: Meccanico rapido
  • Materiale isolamento: Silicone QS200
  • Temperatura installazione: -20°C a +50°C
  • Protezione esterna: Gomma EPDM
  • Serie: QS200 92-AK610-1/C

Descrizione del prodotto

Il kit 3M QS200 92-AK610-1/C è una giunzione retraibile a freddo per cavi unipolari fino a 12 kV, progettata per sistemi di cavi di potenza con isolamento polimerico e schermatura in rame secondo la norma HD 620 (IEC 60502). Il kit include un corpo giuntante in silicone con dispositivo integrato di controllo della tensione, elettrodo conduttivo, isolamento elastomerico in silicone e uno strato semiconduttivo esterno, oltre a manicotti di schermatura in rame, molle a forza costante per la schermatura metallica e tubi esterni retraibili in gomma EPDM per il ripristino della guaina esterna del cavo. La giunzione è dotata di connettori meccanici per un collegamento rapido e sicuro senza necessità di saldature o attrezzi speciali. La tecnologia a retrazione a freddo consente un'installazione semplice e veloce a temperature da -20°C a +50°C, garantendo protezione meccanica e sigillatura dall'umidità. Il prodotto è conforme agli standard europei CENELEC HD 629.1 e IEC 60502-4, con elevata resistenza elettrica e meccanica certificata da test specifici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I kit per giuntura a medio voltaggio retraibile a freddo 3M™ QS200 92-AK xx0-1 sono progettati per la giunzione in linea fino alla classe di tensione 12 kV Umax, per collegare sistemi di cavi di alimentazione polimerici unipolari con schermo in filo di rame secondo HD 620 (IEC 60502). Gli accessori a voltaggio medio retraibili a freddo 3M™ serie QS200 sono progettati utilizzando un esclusivo sistema di finitura retraibile a freddo. I prodotti vengono forniti preallungati su meccanismo rimovibile per maggiore efficienza e facilità di installazione. Il dispositivo di controllo del campo elettrico e la gabbia Faraday preinstallati nel corpo di isolamento facilitano le operazioni di installazione. Le proprietà specifiche del corpo di isolamento in silicio consentono di connettere una vasta gamma di cavi lungo le sezioni. I kit di giuntura 3M™ MV sono disponibili con e senza anse meccaniche incluse. Gli accessori a voltaggio medio retraibile a freddo 3M™ sono progettati per fornire una soluzione facile e sicura per collegare i cavi MV.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Retrazione a freddo

numero di conduttori

1

con schermatura concentrica

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

8,7/15 (17,5) kV

Kit giuntura medio voltaggio retraibile freddo 3M QS200 fino 12 kV