Prodotti / Cavi / Accessori MediaTensione /

Cod. Rexel
3M7100066094
Cod. Produttore
7100066094

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio max: 12 kV Umax
  • Sezioni cavi: 50-1000 mm²
  • Temperatura installaz.: -20°C a +50°C
  • Connettore: meccanico incluso
  • Protezione esterna: tubi EPDM retraibili
  • Test: IEC 60502-4, CENELEC HD 629.1
  • Durata conservazione: 3 anni
  • Serie: QS200 92 AK 620 1/C

Documentazione tecnica

3M QS200 è un kit di giunzione retraibile a freddo per cavi di media tensione fino a 12 kV, progettato per sistemi di cavi unipolari con isolamento polimerico e schermatura in rame secondo la norma HD 620 (IEC 60502). Il kit include un corpo di giunzione in silicone con dispositivo integrato di controllo dello stress, elettrodo conduttivo, isolamento elastomerico in silicone e uno strato semiconduttivo esterno, oltre a manicotti di schermatura in rame, molle a forza costante per la schermatura metallica e tubi esterni in gomma EPDM spessa per la ricostruzione del giunto e la protezione meccanica e dall’umidità. La connessione dei conduttori è facilitata da un connettore meccanico incluso, che non richiede saldature né attrezzi speciali. L’installazione è rapida e sicura, possibile a temperature da -20°C a +50°C, senza uso di fiamme o calore. Il prodotto garantisce elevate prestazioni di isolamento e resistenza meccanica, conformandosi agli standard europei CENELEC HD 629.1 e IEC 60502-4, con una durata di conservazione di 3 anni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I kit per giuntura a medio voltaggio retraibile a freddo 3M™ QS200 92-AK xx0-1 sono progettati per la giunzione in linea fino alla classe di tensione 12 kV Umax, per collegare sistemi di cavi di alimentazione polimerici unipolari con schermo in filo di rame secondo HD 620 (IEC 60502). Gli accessori a voltaggio medio retraibili a freddo 3M™ serie QS200 sono progettati utilizzando un esclusivo sistema di finitura retraibile a freddo. I prodotti vengono forniti preallungati su meccanismo rimovibile per maggiore efficienza e facilità di installazione. Il dispositivo di controllo del campo elettrico e la gabbia Faraday preinstallati nel corpo di isolamento facilitano le operazioni di installazione. Le proprietà specifiche del corpo di isolamento in silicio consentono di connettere una vasta gamma di cavi lungo le sezioni. I kit di giuntura 3M™ MV sono disponibili con e senza anse meccaniche incluse. Gli accessori a voltaggio medio retraibile a freddo 3M™ sono progettati per fornire una soluzione facile e sicura per collegare i cavi MV.

Tipologia

Retrazione a freddo

numero di conduttori

1

con schermatura concentrica

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

8,7/15 (17,5) kV

Produttore

3M

Kit giuntura retraibile freddo medio voltaggio 12kV per cavi singoli