› Distribuzione elettrica › MT Media Tensione - Cabina di Secondaria › MT Accessori

Kit giunzione retraibile freddo 36kV cavi media tensione

3M
Cod. Rexel 3M7000092334
Cod. Produttore 7000092334
Cod. EAN 8021684573392

Informazioni principali

  • Classe tensione: 36 kV Umax
  • Sezione cavi: 50-240 mm²
  • Diam. guaina max: 46 mm
  • Connessione: meccanica fornita
  • Isolamento: silicone QS200
  • Protezione esterna: EPDM Cold Shrink
  • Installazione: senza calore o fiamma
  • Serie: QS200 94 AK 620 1 C

Descrizione del prodotto

Il giunto a freddo 3M QS200 è progettato per la giunzione in linea di cavi di potenza monofase con isolamento polimerico e schermatura in rame, fino a una tensione nominale di 36 kV. Grazie alla tecnologia a retrazione a freddo, l'installazione è rapida, sicura e non richiede l'uso di calore o fiamme, permettendo l'applicazione in un ampio intervallo di temperature da -20°C a +50°C. Il corpo del giunto è realizzato in silicone con elettrodo semiconduttivo integrato che forma una gabbia di Faraday attorno al connettore, eliminando la necessità di nastri o elettrodi aggiuntivi. Il kit include un connettore meccanico, una manica schermante in rame e molle a forza costante per la messa a terra senza saldatura. La guaina esterna è realizzata in gomma EPDM ad alta resistenza, garantendo protezione meccanica e tenuta all'umidità. Il prodotto è conforme agli standard europei CENELEC HD 629.1 e offre una soluzione versatile e affidabile per la giunzione di cavi di potenza in applicazioni elettriche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I kit per giuntura a medio voltaggio retraibile a freddo 3M™ QS200 94-AK xx0-1 sono progettati per la giunzione in linea fino alla classe di tensione 36 kV Umax, per collegare sistemi di cavi di alimentazione polimerici unipolari con schermo in filo di rame secondo HD 620 (IEC 60502). Gli accessori a voltaggio medio retraibili a freddo 3M™ serie QS200 sono progettati utilizzando un esclusivo sistema di finitura retraibile a freddo. I prodotti vengono forniti preallungati su meccanismo rimovibile per maggiore efficienza e facilità di installazione. Il dispositivo di controllo del campo elettrico e la gabbia Faraday preinstallati nel corpo di isolamento facilitano le operazioni di installazione. Le proprietà specifiche del corpo di isolamento in silicio consentono di connettere una vasta gamma di cavi lungo le sezioni. I kit di giuntura 3M™ MV sono disponibili con e senza anse meccaniche incluse. Gli accessori a voltaggio medio retraibile a freddo 3M™ sono progettati per fornire una soluzione facile e sicura per collegare i cavi MV.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Retrazione a freddo

numero di conduttori

1

con schermatura concentrica

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

36/63 (72,5) kV

Kit giunzione retraibile freddo 36kV cavi media tensione