› Cavi › Accessori MediaTensione

Kit giuntura medio voltaggio retraibile freddo 3M QS200 fino 24 kV

3M
Cod. Rexel 3M7100067139
Cod. Produttore 7100067139

Informazioni principali

  • Serie: QS200
  • Tensione max: 24 kV Umax
  • Sezioni cavo: 50 - 1000 mm²
  • Diametro max guaina: 74 mm
  • Temperatura installaz.: -20°C a +50°C
  • Materiale isolamento: Silicone
  • Protezione esterna: EPDM Cold Shrink
  • Connettore: Meccanico a taglio

Descrizione del prodotto

Il giunto a freddo 3M QS200 è progettato per la giunzione in linea di cavi unipolari in materiale polimerico con schermatura in rame, fino a una tensione nominale di 24 kV. Questo giunto utilizza la tecnologia a retrazione a freddo, che consente un'installazione rapida, sicura e senza l'uso di calore o fiamme, su una gamma ampia di dimensioni di cavo, con temperature di lavoro da -20°C a +50°C. Il corpo del giunto è realizzato in silicone con elettrodo semiconduttivo integrato che forma una gabbia di Faraday, eliminando la necessità di nastri o elettrodi metallici aggiuntivi. Il kit include un connettore meccanico a bullone, una manica schermante in rame, molle a forza costante e tubi esterni in gomma EPDM per la protezione meccanica e la sigillatura dall’umidità. Non sono richiesti strumenti speciali per l’installazione, che risulta semplice e affidabile, garantendo una connessione di terra senza saldature. Il giunto soddisfa e supera gli standard europei CENELEC HD 629.1, assicurando elevate prestazioni e durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I kit per giuntura a medio voltaggio retraibile a freddo 3M™ QS200 93-AK xx0-1 sono progettati per la giunzione in linea fino alla classe di tensione 24 kV Umax, per collegare sistemi di cavi di alimentazione polimerici unipolari con schermo in filo di rame secondo HD 620 (IEC 60502). Gli accessori a voltaggio medio retraibili a freddo 3M™ serie QS200 sono progettati utilizzando un esclusivo sistema di finitura retraibile a freddo. I prodotti vengono forniti preallungati su meccanismo rimovibile per maggiore efficienza e facilità di installazione. Il dispositivo di controllo del campo elettrico e la gabbia Faraday preinstallati nel corpo di isolamento facilitano le operazioni di installazione. Le proprietà specifiche del corpo di isolamento in silicio consentono di connettere una vasta gamma di cavi lungo le sezioni. I kit di giuntura 3M™ MV sono disponibili con e senza anse meccaniche incluse. Gli accessori a voltaggio medio retraibile a freddo 3M™ sono progettati per fornire una soluzione facile e sicura per collegare i cavi MV.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Retrazione a freddo

numero di conduttori

1

con schermatura concentrica

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

8,7/15 (17,5) kV

Kit giuntura medio voltaggio retraibile freddo 3M QS200 fino 24 kV