› Cavi › Accessori MediaTensione

Kit giunzione retraibile medio voltaggio 36 kV per cavi MT

3M
Cod. Rexel 3M7000092182
Cod. Produttore 7000092182
Cod. EAN 8021684149719

Informazioni principali

  • Voltaggio: fino a 36 KV
  • Tipo: giunto MT autorestringente
  • Isolamento: silicone 100% testato
  • Installazione: rapida e sicura
  • Serie: QS2000 94-AP
  • Protezione: gabbia di Faraday integrata
  • Compatibilità: ampia gamma sezioni cavi
  • Preallungato: spirale rimovibile

Descrizione del prodotto

Il giunto MT QS2000 è una soluzione avanzata per il collegamento di cavi ad alta tensione con isolamento schermato. Progettato per applicazioni a media tensione fino a 36/63 (72,5) kV, garantisce una connessione affidabile e duratura grazie alla tecnologia di retrazione a freddo. Questo giunto monoconducente è dotato di schermatura concentrica, assicurando elevate prestazioni elettriche e meccaniche. Ideale per l'installazione in impianti elettrici che richiedono sicurezza e resistenza, il giunto si distingue per la facilità di montaggio senza necessità di calore, riducendo i tempi di intervento e migliorando l'efficienza operativa. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il kit di giunzione autorestringente a media tensione 3M™ serie QS2000 94-AP, grazie al corpo di isolamento modellato in silicone autorestringente 100% testato in fabbrica, fornisce una soluzione facile e sicura per il collegamento di cavi di media tensione fino a 36 KV. I kit di giunzione autorestringente a media tensione 3M™ serie QS2000 94-AP, testati in fabbrica, sono progettati utilizzando un esclusivo sistema di erogazione autorestringente. I prodotti sono forniti preallungati su una spirale rimovibile per garantire efficienza e rapidità di installazione. Il dispositivo di controllo del campo elettrico la gabbia di Faraday sono preinstallati all'interno del corpo isolante, eliminando le complessità della fase di installazione. Le proprietà specifiche del corpo isolante in silicone consentono il collegamento di una vasta gamma di sezioni di cavi.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Retrazione a freddo

numero di conduttori

1

con schermatura concentrica

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

36/63 (72,5) kV

Kit giunzione retraibile medio voltaggio 36 kV per cavi MT