› Cavi › Accessori MediaTensione

Kit giunzione media tensione 3M QS2000 24 kV retraibile freddo

3M
Cod. Rexel 3M7000092192
Cod. Produttore 7000092192
Cod. EAN 8021684149559

Informazioni principali

  • Serie: QS2000
  • Tensione max: 24 kV
  • Isolamento: Silicone autorestringente
  • Installazione: Preallungato su spirale
  • Protezione: Gabbia di Faraday integrata
  • Test: 100% testato in fabbrica
  • Applicazione: Media tensione
  • Compatibilità: Varie sezioni cavi

Descrizione del prodotto

Giunto a retrazione a freddo per media tensione con tre conduttori, progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile di cavi elettrici. Dotato di schermatura concentrica, è adatto a sistemi con tensione nominale 12/20 (24) kV. Questo giunto autoretraibile assicura una protezione ottimale contro gli agenti esterni e facilita l'installazione senza necessità di calore, migliorando l'efficienza operativa e la durata dell'impianto elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il kit di giunzione autorestringente a media tensione 3M™ serie QS2000 93-AP, grazie al corpo di isolamento modellato in silicone autorestringente 100% testato in fabbrica, fornisce una soluzione facile e sicura per il collegamento di cavi di media tensione fino a 24 KV. I kit di giunzione autorestringente a media tensione 3M™ serie QS2000 93-AP, testati in fabbrica, sono progettati utilizzando un esclusivo sistema di erogazione autorestringente. I prodotti sono forniti preallungati su una spirale rimovibile per garantire efficienza e rapidità di installazione. Il dispositivo di controllo del campo elettrico la gabbia di Faraday sono preinstallati all'interno del corpo isolante, eliminando le complessità della fase di installazione. Le proprietà specifiche del corpo isolante in silicone consentono il collegamento di una vasta gamma di sezioni di cavi.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Retrazione a freddo

numero di conduttori

3

con schermatura concentrica

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

12/20 (24) kV

Kit giunzione media tensione 3M QS2000 24 kV retraibile freddo