Prodotti / Cavi / Accessori MediaTensione /

Cod. Rexel
3M7000035342
Cod. Produttore
7000035342

Informazioni di prodotto

Kit per giunzione in linea 3M™ Scotchcast™ 92-NBA5, 1 kV, 19-45 mm

Documentazione tecnica

Il kit 3M Scotchcast 40 KIT 92 NBA 5 è una soluzione professionale per la giunzione di cavi elettrici a bassa tensione fino a 0,6/1,0(1,2) kV, progettata per cavi polimerici non schermati da 1 a 5 conduttori. Questo kit utilizza una resina epossidica Scotchcast 4GS con indicatore di miscelazione del colore, contenuta in una busta plastica a due camere con beccuccio integrato e confezionata in una busta di alluminio per protezione dall'umidità. Include inoltre un corpo stampo trasparente monopezzo che facilita la manipolazione e il controllo delle distanze tra i connettori all'interno della giunzione. La resina garantisce un'adesione forte a metalli e plastiche, elevata resistenza all'acqua e all'umidità sia durante la polimerizzazione che nello stoccaggio. Il kit è indicato per isolamento elettrico e protezione meccanica di giunzioni con connettori a compressione o meccanici, adatto per applicazioni interne, esterne, interrate e sommerse. La temperatura di esercizio varia da -40 °C a +110 °C in uso continuo, con picchi fino a 130 °C. Il corpo stampo trasparente possiede un sistema di chiusura Snap Fit per una rapida installazione, con elementi di tenuta in schiuma pre-tagliati adatti a diversi diametri di cavo e un distanziatore per garantire la corretta posizione dei conduttori. Il kit comprende anche una spugna abrasiva per la pulizia e la preparazione del rivestimento del cavo e un tappo di chiusura per evitare contaminazioni. La resina è priva di CMR, isocianati, alogeni e SVHC, conforme a REACH e RoHS. La confezione garantisce una manipolazione sicura grazie al sistema chiuso di miscelazione e versamento, senza contatto diretto con la pelle. La durata di conservazione della resina è di 36 mesi a temperature tra 5°C e 40°C, mantenendo le caratteristiche tecniche anche in caso di variazioni di colore dovute a condizioni di stoccaggio. Paese di produzione: Belgio Descrizione del produttore: 3M™ Scotchcast™ Premium kit di giunzione in resina per cavi sono dotati di resina isolante elettrica Scotchcast™ 40, un composto poliuretanico bicomponente di alta qualità progettato per isolamento elettrico generico, sigillatura contro l'umidità e protezione meccanica. La linea 3M™ Scotchcast™ 92-NBA Kit per la giunzione di cavi in resina serie Premium è adatto per applicazioni in linea fino a 1 kV che copre un intervallo di sezione di cavo da 1,5 mm2 a 240 mm2. Il design della serie 92-NBA consente un'installazione rapida e pulita grazie al nuovo beccuccio brevettato 3M integrato nelle buste di resina e alla coppa del kit. Il corretto posizionamento dei cavi è assicurato dal distanziatore di fase incluso e dalla completa trasparenza del guscio del kit. 3M™ Scotchcast™ 40 resina poliuretanica idrofoba è conforme ai requisiti della norma CENELEC HD631.1 S2 e alle direttive UE 2011/65/UE (RoHS) e UE 1907/2007/UE (REACH), assicurando così il maggior grado di isolamento elettrico per applicazioni professionali.

Tipologia

Resina di colata

Produttore

3M

Kit giunzione in linea 3M Scotchcast 92-NBA5 1 kV 19-45 mm