Prodotti / Cavi / Accessori MediaTensione /

Cod. Rexel
3M7100229876
Cod. Produttore
7100229876

Informazioni di prodotto

  • Serie: 92-NBA GS
  • Tensione nominale: 0,6/1(1,2) kV
  • Resina: Epoxy Scotchcast 4GS
  • Temperatura uso: -40°C a +110°C
  • Volume resina: 90 - 6600 ml
  • Dimensioni corpo: 148-643 mm lunghezza
  • Conformità: RoHS, REACH, IEC 60455-3-8
  • Applicazione: isolamento e protezione cavi LV

Documentazione tecnica

I kit di giunzione in resina 3M Scotchcast 92-NBA 2 GS sono progettati per l'isolamento elettrico e la protezione meccanica di giunzioni su cavi di energia a bassa tensione da 0,6/1 (1,2) kV, non schermati, con isolamento polimerico, da 1 a 5 conduttori. Il kit include una resina epossidica Scotchcast 4GS con indicatore di miscelazione del colore, confezionata in una busta plastica a due camere con sistema integrato di miscelazione e versamento chiuso, protetta da una busta in alluminio contro l'umidità. La resina garantisce un'adesione forte su metalli e plastiche diverse, elevata resistenza all'acqua e all'umidità durante la polimerizzazione e in fase di stoccaggio. Il corpo stampo monopezzo trasparente consente una facile gestione e il controllo delle distanze tra i connettori all'interno della giunzione. Sono inclusi distanziatori e elementi di tenuta in schiuma pretagliati per adattarsi a diversi diametri di cavo senza necessità di utensili. Il kit è indicato per applicazioni interne, esterne, sotterranee e sommerse, garantendo affidabilità e durata nel tempo in condizioni operative da -40°C a +110°C in uso continuo e fino a 130°C in sovraccarico. Paese di produzione: Belgio Descrizione del produttore: Il kit a resina 3M™ Scotchcast™ 92-NBA GS è kit di giunzione elettrica in linea di alta qualità, adatto per applicazioni fino a 1 kV. Contiene la resina 3M™ Scotchcast™ 4 GS ad alte prestazioni, a base epossidica e priva di CMR, che cambia colore dopo che i due componenti della resina sono stati correttamente miscelati. L'innovativo sistema chiuso di miscelazione e colata di 3M garantisce una distribuzione rapida e pulita della resina nel design del guscio monoblocco. Il kit a resina 3M™ Scotchcast™ 92-NBA GS viene utilizzato per l'isolamento e la protezione meccanica di connessioni di cavi a bassa tensione fino a 1 kV. Gli otto formati del prodotto, che vanno da 0 a 7, coprono una vasta gamma di sezioni del cavo da 1,5 mm2 a 240 mm2; inoltre, sono disponibili anche i formati 1 e 3 con un connettore incluso. Il design innovativo del kit a resina 3M™ Scotchcast™ serie 92-NBA GS consente un'installazione rapida e pulita grazie al nuovo ugello brevettato 3M integrato nella busta di resina e al guscio del kit. Il corretto posizionamento del cavo è garantito dal distanziatore di fase incluso nel kit e dalla completa trasparenza del guscio. La resina epossidica 3M™ Scotchcast™ 4 GS idrofobica e priva di CMR soddisfa i requisiti IEC 60455-3-8 ed è conforme alla direttiva UE 2011/65/UE (RoHS) e alla direttiva UE 1907/2007/CE (REACH), garantendo il più alto grado di isolamento elettrico per uso professionale.

Tipologia

Resina di colata

numero di conduttori

5

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

Produttore

3M

Kit resina giunzione elettrica 3M Scotchcast 92-NBA GS 4x6-16 mm²