Prodotti / Cavi / Accessori MediaTensione /

Cod. Rexel
3M7100229880
Cod. Produttore
7100229880

Informazioni di prodotto

  • Serie: 92-NBA GS
  • Tensione nominale: 0,6/1 (1,2) kV
  • Resina: Epoxy Scotchcast 4GS
  • Temperatura uso: -40°C a +110°C
  • Protezione: Isolamento e protezione meccanica
  • Compatibilità: RoHS e REACH compliant
  • Materiale corpo: Stampo trasparente monoblocco
  • Range sezioni cavo: 1,5 mm² - 240 mm²

Documentazione tecnica

I kit di giunzione in resina 3M™ Scotchcast™ 92-NBA 1 GS sono progettati per l'uso con cavi di energia a bassa tensione non schermati, da 1 a 5 conduttori, con tensione nominale fino a 0,6/1 (1,2) kV. Il kit include la resina epossidica Scotchcast 4GS con indicatore di miscelazione del colore, confezionata in una bustina plastica a due camere con sistema integrato di miscelazione e versamento che garantisce un'applicazione senza contatto diretto con la pelle. La resina è priva di CMR, isocianati, alogeni e sostanze SVHC, conforme a Reach e RoHS, con forte adesione a metalli e plastiche diverse, e offre elevata resistenza all'umidità durante la polimerizzazione e in fase di conservazione. Il corpo stampo trasparente monopezzo facilita la gestione e il controllo delle distanze tra i connettori all'interno della giunzione. Il kit è adatto sia per applicazioni interne che esterne, inclusi ambienti sotterranei e sommersi, garantendo isolamento elettrico e protezione meccanica affidabile. La temperatura di esercizio varia da -40°C a +110°C in uso continuo, con picchi fino a 130°C. Sono inclusi elementi di tenuta in schiuma pretagliati e una spugna abrasiva per la preparazione del cavo, assicurando una sigillatura efficace senza necessità di utensili. Paese di produzione: Belgio Descrizione del produttore: Il kit a resina 3M™ Scotchcast™ 92-NBA GS è kit di giunzione elettrica in linea di alta qualità, adatto per applicazioni fino a 1 kV. Contiene la resina 3M™ Scotchcast™ 4 GS ad alte prestazioni, a base epossidica e priva di CMR, che cambia colore dopo che i due componenti della resina sono stati correttamente miscelati. L'innovativo sistema chiuso di miscelazione e colata di 3M garantisce una distribuzione rapida e pulita della resina nel design del guscio monoblocco. Il kit a resina 3M™ Scotchcast™ 92-NBA GS viene utilizzato per l'isolamento e la protezione meccanica di connessioni di cavi a bassa tensione fino a 1 kV. Gli otto formati del prodotto, che vanno da 0 a 7, coprono una vasta gamma di sezioni del cavo da 1,5 mm2 a 240 mm2; inoltre, sono disponibili anche i formati 1 e 3 con un connettore incluso. Il design innovativo del kit a resina 3M™ Scotchcast™ serie 92-NBA GS consente un'installazione rapida e pulita grazie al nuovo ugello brevettato 3M integrato nella busta di resina e al guscio del kit. Il corretto posizionamento del cavo è garantito dal distanziatore di fase incluso nel kit e dalla completa trasparenza del guscio. La resina epossidica 3M™ Scotchcast™ 4 GS idrofobica e priva di CMR soddisfa i requisiti IEC 60455-3-8 ed è conforme alla direttiva UE 2011/65/UE (RoHS) e alla direttiva UE 1907/2007/CE (REACH), garantendo il più alto grado di isolamento elettrico per uso professionale.

Tipologia

Resina di colata

numero di conduttori

5

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

Produttore

3M

Kit resina Scotchcast 92-NBA GS giunzione cavi 0,6/1 kV fino 5x6 mm²